MAIN FILTER INC. MF0442393 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 3 Micron, con dấu Buna, chiều cao 4.65 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.87 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Chiều cao | 4.65 " |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.07 " |
OD hàng đầu | 2.87 " |
Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0035334 | 3.504 " | 5.906 " | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | RFQ
|
MF0183456 | 3.504 " | 5.906 " | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | RFQ
|
MF0201610 | - | 2.87 " | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €44.27 | RFQ
|
MF0263940 | 3.504 " | 5.906 " | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | RFQ
|
MF0271544 | 3.504 " | 5.906 " | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | RFQ
|
MF0369469 | 3.504 " | 5.906 " | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | RFQ
|
MF0396082 | 3.504 " | 5.906 " | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.