MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0433714, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.95 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.44 " |
OD phía dưới | 4.02 " |
Sức chứa | 50.94 |
Đo huyết áp | 304 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 1132 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 10.95 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
OD hàng đầu | 4.02 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Tốc độ dòng | Chiều cao | Sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028719 | Năm 293 Sq. Inch | 1.46 " | 2.99 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | - | 5.67 " | - | €64.85 | RFQ
| |
MF0028812 | Năm 293 Sq. Inch | 1.46 " | 2.99 " | Ngoài vào trong | - | - | 5.67 " | - | €64.85 | RFQ
| |
MF0065824 | - | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | - | - | 9.29 | - | €39.02 | RFQ
| |
MF0065858 | Năm 1143 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | - | 18.5 " | - | €45.55 | RFQ
| |
MF0066175 | - | 1.969 " | 3.878 " | - | - | - | 9.173 | - | €35.74 | RFQ
| |
MF0066222 | Năm 103 Sq. Inch | 1.35 " | 2.36 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | - | 3.94 " | - | €35.43 | RFQ
| |
MF0066245 | Năm 165 Sq. Inch | - | 2.13 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | - | 5.94 " | - | €110.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.