MAIN FILTER INC. MF0433082 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.75 Inch Height | CG2BJH HYR50133010AHES

MAIN FILTER INC. MF0433082 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 10.75 inch

Khoản mục: CG2BJH Mẫu: MF0433082Cross Ref: HYR50133010AHES'
€123.63 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.44 "
OD phía dưới4.02 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Chiều cao10.75 "
Micron10
Loại con dấutốt
OD hàng đầu4.02 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement PLASSER HYR50133010AHES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0062739 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF7ALV R331G10P MF0062739Năm 3069 Sq. Inch3.5 "6.083 "Ngoài vào trong-17.993.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065836 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "Bên trong-OutBên trong-Out9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065870, Kính, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CDE S4111G10 MF0065870Năm 929 Sq. Inch1.732 "3.661 "Bên trong-Out-18.51.732 "3.661 "€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.65 inch | CF7CFM WG139 MF0065965Năm 2470 Sq. Inch3.35 "5.98 "Bên trong-OutBên trong-Out24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 10 Micron, con dấu Buna, chiều cao 4.88 inch | CF7CFU WG183 MF0065983Năm 283 Sq. Inch-3.07 "Ngoài vào trong-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.72 inch | CF7CHD WG332 MF0066039Năm 2343 Sq. Inch1.9 "3.72 "Ngoài vào trong-24.721.8 "3.72 "€193.89
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0066114, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.35 inch | CF7CJW WG498 MF0066114Năm 203 Sq. Inch0.95 "1.77 "Ngoài vào trongNgoài vào trong8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433082 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 10.75 inch
€123.63 /đơn vị