MAIN FILTER INC. MF0432460 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm, Chiều cao 12.91 inch | CG2AWC SH52933

MAIN FILTER INC. MF0432460 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, Chiều cao 12.91 inch

Khoản mục: CG2AWC Mẫu: MF0432460Tham chiếu chéo: SH52933 '
€29.78 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.98 "
OD phía dưới3.504 "
Sức chứa41.35
Thu gọn áp suất44
Đo huyết áp44 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 1034 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Chiều cao12.91 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
ID hàng đầu1.98 "
OD hàng đầu3.504 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HIFI SH52933

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng dòng chảyID dưới cùngOD phía dướiChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065635, Cellulose, 10 Micron, Seal, Chiều cao 2.75 inch | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065924, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.93 inch | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065935, Cellulose, 10 Micron, Seal, Chiều cao 12.91 inch | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065938 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Seal, Chiều cao 11.81 inch | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065948 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 11.41 inch | CF7CFA S620C10 MF0065948Bên trong-Out3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066184 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 1.28 inch | CF7CLD WP365 MF0066184Ngoài vào trong0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0301433, Cellulose, 10 Micron, Seal, Chiều cao 3.7 inch | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432460 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, Chiều cao 12.91 inch
€29.78 /đơn vị