MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0432387, Lưới thép, Xếp hạng 238 Micron, Con dấu Guarnital, Chiều cao 9.84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.01 " |
OD phía dưới | 3.31 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 9.84 " |
Micron | 238 |
Loại con dấu | guarnital |
ID hàng đầu | 1.61 " |
OD hàng đầu | 3.33 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0094186 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €146.35 | RFQ
| |
MF0432375 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €148.85 | RFQ
| |
MF0432376 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €148.85 | RFQ
| |
MF0432388 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €146.35 | RFQ
| |
MF0432397 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €436.13 | RFQ
| |
MF0432398 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €436.13 | RFQ
| |
MF0603434 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €148.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.