MAIN FILTER INC. MF0432357 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.732 " |
OD phía dưới | 3.661 " |
Đo huyết áp | 73 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Kích thước bộ lọc | Năm 1286 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 18.5 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.732 " |
OD hàng đầu | 3.661 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065852 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | Năm 633 Sq. Inch | €129.21 | RFQ
| |
MF0065886 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | Năm 1286 Sq. Inch | €187.63 | RFQ
| |
MF0308923 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | €138.03 | RFQ
| |
MF0308962 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | Năm 633 Sq. Inch | €129.21 | RFQ
| |
MF0308977 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | Năm 1286 Sq. Inch | €187.63 | RFQ
| |
MF0426712 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | €243.96 | RFQ
| |
MF0426713 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | €243.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.