MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0432196, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.29 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.732 " |
OD phía dưới | 3.661 " |
Đo huyết áp | 73 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 9.29 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.732 " |
OD hàng đầu | 3.661 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Tốc độ dòng | Chiều cao | Sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028719 | Năm 293 Sq. Inch | 1.46 " | 2.99 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | - | 5.67 " | - | €64.85 | RFQ
| |
MF0028812 | Năm 293 Sq. Inch | 1.46 " | 2.99 " | Ngoài vào trong | - | - | 5.67 " | - | €64.85 | RFQ
| |
MF0065824 | - | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | - | - | 9.29 | - | €39.02 | RFQ
| |
MF0065858 | Năm 1143 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | - | 18.5 " | - | €45.55 | RFQ
| |
MF0066175 | - | 1.969 " | 3.878 " | - | - | - | 9.173 | - | €35.74 | RFQ
| |
MF0066222 | Năm 103 Sq. Inch | 1.35 " | 2.36 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | - | 3.94 " | - | €35.43 | RFQ
| |
MF0066245 | Năm 165 Sq. Inch | - | 2.13 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | - | 5.94 " | - | €110.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.