MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0432187, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Guarnital, Chiều cao 3.228 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.008 " |
OD phía dưới | 3.327 " |
Đo huyết áp | 51 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Kích thước bộ lọc | Năm 79 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | guarnital |
Chiều cao | 3.228 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | guarnital |
ID hàng đầu | 1.614 " |
OD hàng đầu | 3.327 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065819 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | Năm 79 Sq. Inch | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €150.26 | RFQ
| |
MF0065894 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | €180.92 | RFQ
| |
MF0065901 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | Năm 316 Sq. Inch | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €197.30 | RFQ
| |
MF0432377 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | €180.92 | RFQ
| |
MF0432389 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | Năm 316 Sq. Inch | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €197.30 | RFQ
| |
MF0432399 | 5.31 " | 5.96 " | 73 PSI | Năm 903 Sq. Inch | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €550.03 | RFQ
| |
MF0603388 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | Năm 79 Sq. Inch | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €150.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.