MAIN FILTER INC. MF0432133 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 7.79 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.661 " |
OD phía dưới | 5.354 " |
Đo huyết áp | 44 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 250 |
Kích thước bộ lọc | Năm 423 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 7.79 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 250 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 3.661 " |
OD hàng đầu | 5.354 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Kích thước chủ đề | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906 " | 10.709 | - | - | 5.906 " | - | €67.81 | RFQ
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906 " | 10.709 | 3mm | - | 5.906 " | - | €61.59 | RFQ
| |
MF0065688 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | €36.73 | RFQ
| |
MF0065699 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €57.01 | RFQ
| |
MF0065710 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €70.27 | RFQ
| |
MF0065776 | - | 2.284 " | 3.504 " | 7.79 | - | 2.284 " | 3.504 " | - | €44.84 | RFQ
| |
MF0065781 | - | 2.559 " | 3.898 " | 7.79 | - | 2.559 " | 3.898 " | - | €47.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.