MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0429722, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.697 " |
OD phía dưới | 3.76 " |
Sức chứa | 25.92 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 648 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 13.11 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 3.76 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060036 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | €27.32 | RFQ
| |
MF0060175 | Ngoài vào trong | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | 9.36 | 435 | €28.33 | RFQ
| |
MF0060311 | Ngoài vào trong | - | 3.032 " | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | 12.41 | 435 | €36.20 | RFQ
| |
MF0060396 | Ngoài vào trong | - | 1.752 " | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | 2.51 | 435 | €23.96 | RFQ
| |
MF0061218 | Ngoài vào trong | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.66 | 580 | €21.21 | RFQ
| |
MF0061234 | Ngoài vào trong | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 290 | €18.35 | RFQ
| |
MF0061274 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.016 " | 1.772 " | 5.78 | - | €31.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.