MAIN FILTER INC. MF0427390 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 5.9 inch | CF9WHZ FT1002P10A

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0427390, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.9 inch

khoản mục: CF9WHZ Mẫu: MF0427390Tham chiếu chéo: FT1002P10A '
€22.74 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.331 "
OD phía dưới2.835 "
Sức chứa10.07
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 252 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao5.9 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu1.772 "
OD hàng đầu2.835 "

Chi tiết sản phẩm:

  • VICKERS tái sinh FT1002P10A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyTốc độ dòngChiều caoSợi chỉGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0028719 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.67 inch | CF6TQY MF0028719Năm 293 Sq. Inch1.46 "2.99 "Ngoài vào trongNgoài vào trong-5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028812 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 5.67 inch | CF6TRC MF0028812Năm 293 Sq. Inch1.46 "2.99 "Ngoài vào trong--5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065824, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 9.29 inch | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Bên trong-Out--9.29-€39.02
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065858, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CCV S4111C10 MF0065858Năm 1143 Sq. Inch1.732 "3.661 "Bên trong-OutBên trong-Out-18.5 "-€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0066175, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 9.173 inch | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0066222, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 3.94 inch | CF7CLU WP489 MF0066222Năm 103 Sq. Inch1.35 "2.36 "Ngoài vào trongNgoài vào trong-3.94 "-€35.43
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0066245, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.94 inch | CF7CME WP551 MF0066245Năm 165 Sq. Inch-2.13 "Ngoài vào trongNgoài vào trong-5.94 "-€110.21
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0427390, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.9 inch
€22.74 /đơn vị