MAIN FILTER INC. MF0427277 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu nút, Chiều cao 5.27 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.114 " |
OD phía dưới | 2.303 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Kích thước bộ lọc | Năm 101 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | nút bần |
Chiều cao | 5.27 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | nút bần |
ID hàng đầu | 1.114 " |
OD hàng đầu | 2.303 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.