MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0424887, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.03 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 5.118 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 125 |
Chiều cao | 8.03 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.539 " |
OD hàng đầu | 5.118 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058369 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | €36.41 | RFQ
| |
MF0058407 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | €32.84 | RFQ
| |
MF0058617 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | Năm 126 Sq. Inch | 4.72 " | 1.083 " | €38.72 | RFQ
| |
MF0058829 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | Năm 779 Sq. Inch | 12.95 | 1.701 " | €133.66 | RFQ
| |
MF0058911 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | €51.22 | RFQ
| |
MF0059221 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.54 " | 0.898 " | €30.85 | RFQ
| |
MF0059241 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | Năm 131 Sq. Inch | 7.04 " | 0.898 " | €37.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.