MAIN FILTER INC. MF0423578 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 4.291 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.52 " |
Thu gọn áp suất | 15 |
Đo huyết áp | 15 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 68 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 8 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 4.291 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 250 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
OD hàng đầu | 2.52 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Kích thước chủ đề | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906 " | 10.709 | - | - | 5.906 " | - | €67.81 | RFQ
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906 " | 10.709 | 3mm | - | 5.906 " | - | €61.59 | RFQ
| |
MF0065688 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | €36.73 | RFQ
| |
MF0065699 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €57.01 | RFQ
| |
MF0065710 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €70.27 | RFQ
| |
MF0065776 | - | 2.284 " | 3.504 " | 7.79 | - | 2.284 " | 3.504 " | - | €44.84 | RFQ
| |
MF0065781 | - | 2.559 " | 3.898 " | 7.79 | - | 2.559 " | 3.898 " | - | €47.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.