MAIN FILTER INC. MF0422167 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 60 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 60 |
Chiều cao | 6.77 " |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008050 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | Năm 975 Sq. Inch | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | €107.39 | RFQ
| |
MF0008211 | 3.287 " | - | 435 PSI | Năm 366 Sq. Inch | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | €54.10 | RFQ
| |
MF0008264 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | Năm 664 Sq. Inch | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | €81.52 | RFQ
| |
MF0008281 | 3.287 " | - | - | - | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | €177.11 | RFQ
| |
MF0008313 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 153 Sq. Inch | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €56.59 | RFQ
| |
MF0008318 | 1.85 " | - | 232 PSI | Năm 85 Sq. Inch | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €31.77 | RFQ
| |
MF0035387 | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 226 Sq. Inch | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | €39.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.