MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0420196, sợi thép không gỉ, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 7.4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.362 " |
Sức chứa | 6.67 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 257 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 7.4 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.347 " |
OD hàng đầu | 2.362 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006231 | 1.752 " | 1.50 | Năm 58 Sq. Inch | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | €122.41 | RFQ
| |
MF0007740 | 1.378 " | 0.83 | Năm 32 Sq. Inch | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €108.07 | RFQ
| |
MF0007745 | 1.752 " | 1.50 | Năm 58 Sq. Inch | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | €122.41 | RFQ
| |
MF0007750 | 1.752 " | 2.73 | Năm 105 Sq. Inch | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | €171.17 | RFQ
| |
MF0007761 | 2.362 " | 6.67 | Năm 257 Sq. Inch | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €303.98 | RFQ
| |
MF0007773 | 3.032 " | 16.56 | Năm 637 Sq. Inch | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | €577.27 | RFQ
| |
MF0008769 | 2.362 " | 4.46 | Năm 171 Sq. Inch | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | €232.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.