MAIN FILTER INC. MF0416979 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.81 inch | CF9FMD SH63087

MAIN FILTER INC. MF0416979 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.81 inch

Khoản mục: CF9FMD Mẫu: MF0416979Tham chiếu chéo: SH63087 '
€44.84 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.614 "
OD phía dưới3.898 "
Thu gọn áp suất58
Đo huyết áp58 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 273 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao6.81 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron250
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu0.591 "
OD hàng đầu3.898 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HIFI SH63087

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID dưới cùngOD phía dướiKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0416980 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 250 Micron, phốt Buna, chiều cao 6.81 inch | CF9FME MF04169801.614 "3.898 "Năm 273 Sq. Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416981 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 250 Micron, phốt Buna, chiều cao 6.81 inch | CF9FMF MF04169811.614 "3.898 "Năm 273 Sq. Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417005 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.62 inch | CF9FMU HHC30305 MF04170052.559 "5.118 "Năm 321 Sq. Inch5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417006 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.62 inch | CF9FMV SH63149 MF04170062.559 "5.118 "Năm 321 Sq. Inch5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417007 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 250 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.62 inch | CF9FMW MF04170072.559 "5.118 "Năm 321 Sq. Inch5.620.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417008 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 250 Micron, phốt Buna, chiều cao 5.62 inch | CF9FMX MF04170082.559 "5.118 "Năm 321 Sq. Inch5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0507919 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 250 Micron, phốt Buna, chiều cao 6.81 inch | CG2LRN MF05079191.614 "3.898 "Năm 273 Sq. Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0416979 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.81 inch
€44.84 /đơn vị