MAIN FILTER INC. MF0398110 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 100 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 100 |
Kích thước bộ lọc | Năm 157 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 6.77 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 100 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006797 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | €79.42 | RFQ
| |
MF0008107 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | Năm 366 Sq. Inch | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | €54.10 | RFQ
| |
MF0008167 | 1.85 " | - | 3045 PSI | Năm 153 Sq. Inch | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €56.59 | RFQ
| |
MF0008473 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 157 Sq. Inch | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €32.76 | RFQ
| |
MF0008601 | 1.85 " | 232 | 232 PSI | Năm 85 Sq. Inch | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €30.77 | RFQ
| |
MF0035391 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 226 Sq. Inch | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | €37.72 | RFQ
| |
MF0035402 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 82 Sq. Inch | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €47.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.