BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0383978 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Bịt kín, Chiều cao 6.77 inch | CF8RRZ PR2843

MAIN FILTER INC. MF0383978 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch

Khoản mục: CF8RRZ Mẫu: MF0383978Tham chiếu chéo: PR2843 '
€53.02 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.85 "
Sức chứa13.71
Thu gọn áp suất3045
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 153 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Chiều cao6.77 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
ID hàng đầu1.004 "
OD hàng đầu1.85 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực hiện lại PARKER PR2843

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoOD phía dướiSức chứaID hàng đầuOD hàng đầuThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006420 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 3.7 inch | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSINăm 82 Sq. Inch€49.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006428 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSINăm 696 Sq. Inch€66.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006430 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSINăm 153 Sq. Inch€53.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006431 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSINăm 226 Sq. Inch€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006437 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSINăm 618 Sq. Inch€145.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006442 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 3.7 inch | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSINăm 85 Sq. Inch€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006444 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSINăm 157 Sq. Inch€29.29
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0383978 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch
€53.02 /đơn vị