MAIN FILTER INC. MF0378578 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.04 Inch Height | CF8RLP

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0378578, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.04 inch

Khoản mục: CF8RLP Mẫu: MF0378578
€25.14 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.654 "
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Chiều cao7.04 "
Micron10
Loại con dấuViton
ID hàng đầu0.898 "
OD hàng đầu1.654 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực thi MP FILTRI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004036 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 27.95 inch | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004048 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 18.5 inch | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004094 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.25 inch | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004207 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004442 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.7 inch | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004445 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004448 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0378578, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.04 inch
€25.14 /đơn vị