MAIN FILTER INC. MF0367015 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.97 inch | CF8PPQ 0280D020BH3HC

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0367015, Kính, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.97 inch

Khoản mục: CF8PPQ Mẫu: MF0367015Tham chiếu chéo: 0280D020BH3HC '
€156.66 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.717 "
Sức chứa60.21
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc25
Kích thước bộ lọcNăm 671 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao13.97
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.347 "
OD hàng đầu2.717 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 0280D020BH3HC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoMicronID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0005345 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.37 inch | CF6QLD MF0005345Ngoài vào trong-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005348 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.91 inch | CF6QLE MF0005348Ngoài vào trong-3.563 "Ngoài vào trong12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006005 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.66 inch | CF6QLR MF0006005Ngoài vào trong-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006009 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.58 inch | CF6QLV MF0006009Ngoài vào trong-1.752 "Ngoài vào trong3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006013 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QLZ MF0006013Ngoài vào trong-1.752 "Ngoài vào trong6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006017 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.52 inch | CF6QMD MF0006017Ngoài vào trong-2.717 "Ngoài vào trong4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006021 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch | CF6QMH MF0006021Ngoài vào trong-2.717 "Ngoài vào trong6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0367015, Kính, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.97 inch
€156.66 /đơn vị