MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0358446, Cellulose, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.78 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.63 " |
Sức chứa | 2.04 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 51 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 3.78 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
Kích thước chủ đề | M16 |
OD hàng đầu | 1.63 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034600 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | Năm 2488 Sq. Inch | 20.2 | 5.591 " | €176.27 | RFQ
| |
MF0168759 | - | 1.63 " | 2.04 | Năm 51 Sq. Inch | 3.78 " | 1.63 " | €47.27 | RFQ
| |
MF0355811 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | Năm 2488 Sq. Inch | 20.2 | 5.591 " | €176.27 | RFQ
| |
MF0355812 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | Năm 2488 Sq. Inch | 20.2 " | 5.591 " | €176.27 | RFQ
| |
MF0358020 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | Năm 473 Sq. Inch | 10.82 " | 3.032 " | €73.19 | RFQ
| |
MF0367135 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | Năm 473 Sq. Inch | 10.82 " | 3.032 " | €73.19 | RFQ
| |
MF0396869 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | Năm 473 Sq. Inch | 10.82 " | 3.032 " | €73.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.