MAIN FILTER INC. MF0356569 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu, Chiều cao 1.96 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.024 " |
OD phía dưới | 1.732 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Chiều cao | 1.96 " |
ID hàng đầu | 0.787 " |
OD hàng đầu | 1.732 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034367 | 0.866 " | 2.087 " | 6.87 | Năm 73 Sq. Inch | 5.07 | - | 2.087 " | €55.67 | RFQ
| |
MF0034457 | 1.299 " | 2.087 " | 9.59 | Năm 102 Sq. Inch | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €39.61 | RFQ
| |
MF0168386 | 0.866 " | 2.087 " | 6.87 | Năm 73 Sq. Inch | 5.07 " | - | 2.087 " | €55.67 | RFQ
| |
MF0183269 | 1.299 " | 2.087 " | 9.59 | Năm 102 Sq. Inch | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €39.61 | RFQ
| |
MF0183279 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €64.62 | RFQ
| |
MF0183280 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €64.62 | RFQ
| |
MF0356013 | 1.024 " | 1.732 " | - | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | €35.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.