MAIN FILTER INC. MF0356139 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.74 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.811 " |
OD phía dưới | 2.913 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 8.74 " |
Micron | 100 |
ID hàng đầu | 1.496 " |
OD hàng đầu | 2.913 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034359 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | €147.65 | RFQ
| |
MF0034462 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €50.51 | RFQ
| |
MF0034546 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €61.95 | RFQ
| |
MF0168520 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 | - | 4.016 " | €147.65 | RFQ
| |
MF0182747 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €50.51 | RFQ
| |
MF0182810 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | €147.65 | RFQ
| |
MF0182910 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €61.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.