MAIN FILTER INC. MF0355759 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 20.2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.701 " |
OD phía dưới | 5.591 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 20.2 " |
Micron | 40 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 3.701 " |
OD hàng đầu | 5.591 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026173 | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | - | €130.22 | RFQ
| |
MF0026175 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | €187.43 | RFQ
| |
MF0034604 | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €364.85 | RFQ
| |
MF0034657 | 8.54 | 2.067 " | 3.898 " | 1.929 " | 3.898 " | - | 232 PSI | Năm 372 Sq. Inch | €143.85 | RFQ
| |
MF0034877 | 8.09 | 2.488 " | 3.543 " | 2.047 " | 3.543 " | - | 145 PSI | Năm 219 Sq. Inch | €112.45 | RFQ
| |
MF0036103 | 3.14 " | - | 1.791 " | 0.807 " | 1.791 " | 145 | 145 PSI | Năm 36 Sq. Inch | €40.76 | RFQ
| |
MF0066839 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | €187.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.