MAIN FILTER INC. MF0348180 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 10 Micron, con dấu Buna, chiều cao 18.3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.409 " |
OD phía dưới | 4.173 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 18.3mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.835 " |
OD hàng đầu | 4.173 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006153 | Bên trong-Out | 0.409 " | 4.961 " | - | 8.26 " | 3.622 " | 4.961 " | 58.45 | €60.46 | RFQ
| |
MF0006466 | Ngoài vào trong | 2.343 " | 4.646 " | Ngoài vào trong | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 83.07 | €92.99 | RFQ
| |
MF0006481 | Bên trong-Out | 0.409 " | 4.173 " | Bên trong-Out | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | 43.69 | €60.46 | RFQ
| |
MF0006571 | Bên trong-Out | 0.409 " | 4.961 " | Bên trong-Out | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | 135.07 | €120.22 | RFQ
| |
MF0006805 | Bên trong-Out | 0.331 " | 2.835 " | - | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | 22.75 | €39.35 | RFQ
| |
MF0006914 | Bên trong-Out | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 558.12 | €258.26 | RFQ
| |
MF0006937 | Ngoài vào trong | 1.587 " | 3.268 " | - | 7.75 " | 1.587 " | 3.268 " | 50.99 | €55.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.