MAIN FILTER INC. MF0347386 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, định mức 25 Micron, con dấu Buna, chiều cao 7.75 inch | CF8LNB V2092008

MAIN FILTER INC. MF0347386 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.75 inch

Khoản mục: CF8LNB Mẫu: MF0347386Tham chiếu chéo: V2092008 '
€55.63 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.587 "
OD phía dưới3.268 "
Sức chứa46.77
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 521 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao7.75 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu1.587 "
OD hàng đầu3.268 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung ARGO V2092008

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006462 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 6.49 inch | CF6QXZ MF0006462Ngoài vào trong2.343 "4.646 "Ngoài vào trong6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006985 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.87 inch | CF6RCP MF0006985Bên trong-Out0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007034 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 21.45 inch | CF6RDG MF0007034Bên trong-Out0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007036 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 42.91 inch | CF6RDJ MF0007036Bên trong-Out0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007048 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 2.16 inch | CF6RDW MF0007048Bên trong-Out0.331 "2.835 "Bên trong-Out2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008341 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 42.91 inch | CF6RQL MF0008341Bên trong-Out0.559 "7.953 "Bên trong-Out42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024135 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 10.23 inch | CF6TAE MF0024135Bên trong-Out0.409 "4.173 "Bên trong-Out10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0347386 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.75 inch
€55.63 /đơn vị