MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0340032, Kính, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.772 " |
Sức chứa | 6.29 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Kích thước bộ lọc | Năm 85 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 4.48 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1" |
OD hàng đầu | 1.772 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004536 | 1.701 " | 1.701 " | 3.071 " | 3.071 " | 75.33 | - | 305 PSI | Năm 1018 Sq. Inch | €74.42 | RFQ
| |
MF0005340 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | €62.06 | RFQ
| |
MF0006002 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 2.36 | - | 3045 PSI | Năm 32 Sq. Inch | €58.88 | RFQ
| |
MF0006006 | 0.87 " | - | 1.85 " | 1.85 " | 5.48 | 3045 | 3045 PSI | Năm 71 Sq. Inch | €62.05 | RFQ
| |
MF0006010 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | €50.55 | RFQ
| |
MF0006014 | 1.346 " | - | 2.717 " | 2.717 " | 14.80 | - | 3045 PSI | Năm 200 Sq. Inch | €80.56 | RFQ
| |
MF0006038 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | €62.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.