MAIN FILTER INC. MF0336539 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 10.94 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Xếp hạng bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Tốc độ dòng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | - | 3.75 " | - | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 22 gpm | €19.85 | RFQ
| |
MF0004615 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 10 | - | 3.75 " | - | Ngoài vào trong | - | 26 gpm | €55.10 | RFQ
| |
MF0007089 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 10 | - | 3.75 " | - | Ngoài vào trong | - | 26 gpm | €55.10 | RFQ
| |
MF0007107 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 10 | - | 3.78 " | Năm 472 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | 22 gpm | €51.62 | RFQ
| |
MF0007108 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | - | 3.78 " | Năm 472 Sq. Inch | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 22 gpm | €51.62 | RFQ
| |
MF0007109 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 25 | - | 5.079 " | Năm 743 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | 79 gpm | €57.18 | RFQ
| |
MF0007110 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | - | 5.079 " | Năm 985 Sq. Inch | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 79 gpm | €85.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.