MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0335769, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 5.11 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.378 " |
OD phía dưới | 2.756 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 5.11 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.378 " |
OD hàng đầu | 2.756 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004258 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 23.12 | - | 145 PSI | €38.98 | RFQ
| |
MF0004330 | 3.62 " | 0.898 " | 1.654 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.35 | - | 87 PSI | €20.85 | RFQ
| |
MF0004353 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 6.29 | 435 | 435 PSI | €52.33 | RFQ
| |
MF0004419 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 2.64 | - | 435 PSI | €52.50 | RFQ
| |
MF0004427 | 7.99 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 2.362 " | 8.63 | 435 | 435 PSI | €45.30 | RFQ
| |
MF0004430 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 14.63 | - | 435 PSI | €59.11 | RFQ
| |
MF0004433 | 13.11 | 2.697 " | 3.76 " | - | 3.76 " | 25.92 | - | 435 PSI | €107.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.