MAIN FILTER INC. MF0334668 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 14.76 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.661 " |
OD phía dưới | 5.354 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 14.76 " |
Micron | 250 |
ID hàng đầu | 3.661 " |
OD hàng đầu | 5.354 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | Kích thước chủ đề | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906 " | 10.709 | - | - | 5.906 " | - | €67.81 | RFQ
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906 " | 10.709 | 3mm | - | 5.906 " | - | €61.59 | RFQ
| |
MF0065688 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | €36.73 | RFQ
| |
MF0065699 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €57.01 | RFQ
| |
MF0065710 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €70.27 | RFQ
| |
MF0065776 | - | 2.284 " | 3.504 " | 7.79 | - | 2.284 " | 3.504 " | - | €44.84 | RFQ
| |
MF0065781 | - | 2.559 " | 3.898 " | 7.79 | - | 2.559 " | 3.898 " | - | €47.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.