MAIN FILTER INC. Bộ lọc quay vòng trao đổi MF0326382, Cellulose, Xếp hạng 15 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.728 " |
Áp lực nổ | 1015 |
Sức chứa | 30.34 |
Thu gọn áp suất | 290 |
Đo huyết áp | 290 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 410 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.13 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 15 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UN2B |
Kích thước chủ đề | 1.375 |
OD hàng đầu | 3.819 " |
Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Áp lực nổ | Sức chứa | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308447 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | Năm 410 Sq. Inch | 6.13 " | 1.375 | €46.75 | RFQ
|
MF0316317 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | Năm 410 Sq. Inch | 6.13 " | 1.375 | €46.75 | RFQ
|
MF0596418 | 4.685 " | 4.606 " | 783 PSI | 16.80 | 217.6 PSI | Năm 420 Sq. Inch | 11.657 | 1.75mm | €76.94 | RFQ
|
MF0812296 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | Năm 410 Sq. Inch | 6.13 " | 1.375 | €46.75 | RFQ
|
MF0829815 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 PSI | 30.34 | 290 PSI | Năm 410 Sq. Inch | 6.13 " | 1.375 | €46.75 | RFQ
|
MF0870695 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | Năm 410 Sq. Inch | 6.13 " | 1.375 | €46.75 | RFQ
|
MF0887798 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 PSI | 30.34 | 290 PSI | Năm 410 Sq. Inch | 6.13 " | 1.375 | €46.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.