BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0319918 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 8.26 inch | CF8EPN H90218003BH

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0319918, Kính, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.26 inch

Khoản mục: CF8EPN Mẫu: MF0319918Tham chiếu chéo: H90218003BH '
€77.17 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.772 "
Sức chứa10.88
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc3
Kích thước bộ lọcNăm 147 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao8.26 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1"
OD hàng đầu1.772 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống thấm HYDAC / HYCON H90218003BH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0025808 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6TEM MF0025808Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6VVA MF0057046Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 18.465 Inch | CF6VVB MF0057047Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVG MF0057056Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVH MF0057057Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058199, Thủy tinh, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 7.953 inch | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058209, Thủy tinh, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 12.677 inch | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0319918, Kính, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.26 inch
€77.17 /đơn vị