MAIN FILTER INC. MF0319546 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch | CF8EJN H820016020BN

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0319546, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch

Khoản mục: CF8EJN Mẫu: MF0319546Tham chiếu chéo: H820016020BN '
€74.95 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.992 "
Sức chứa113.45
Thu gọn áp suất305
Đo huyết áp305 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1263 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao16.77 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.504 "
OD hàng đầu2.992 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống thấm HYDAC / HYCON H820016020BN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoMicronID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006157 Bộ lọc thủy lực, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6QPX MF0006157Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "251.63 "3.937 "€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057054 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVE MF0057054Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "251.63 "3.937 "€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057055 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVF MF0057055Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058205, Thủy tinh, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 7.953 inch | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058215, Kính, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.677 inch | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058225 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 25 Micron, con dấu Viton, chiều cao 16.575 inch | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "€97.78
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058341, Thủy tinh, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 3.94 inch | CF6WEG D108G25B MF0058341Ngoài vào trong-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "€58.00
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0319546, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch
€74.95 /đơn vị