MAIN FILTER INC. MF0318893 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF8DVY 0240R010BNHC2

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0318893, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch

Khoản mục: CF8DVY Mẫu: MF0318893Tham chiếu chéo: 0240R010BNHC2 '
€60.54 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.347 "
OD phía dưới2.894 "
Sức chứa39.80
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 407 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao7.99 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
OD hàng đầu2.894 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 0240R010BNHC2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006565 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.11 inch | CF6QZD MF0006565Ngoài vào trong1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 Bộ lọc thủy lực, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6RFW MF0007134Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.97 inch | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 Bộ lọc thủy lực, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6TCQ MF0024424Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6TEK MF0025799Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VQG MF0056915Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VQH MF0056916Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0318893, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch
€60.54 /đơn vị