Bộ lọc truyền MAIN FILTER INC. MF0316561, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.98 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc |
OD phía dưới | 3.208 " |
Đo huyết áp | 101 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 5.98 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.54 " |
OD hàng đầu | 3.208 " |
Mô hình | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0007393 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | RFQ
|
MF0036830 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | €82.09 | RFQ
|
MF0066120 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | RFQ
|
MF0066121 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | €82.09 | RFQ
|
MF0077790 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | €82.09 | RFQ
|
MF0077791 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | RFQ
|
MF0130310 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | €64.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.