BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0309092 Bộ lọc Spin-On trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF8CQM HF7980

MAIN FILTER INC. MF0309092 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch

Khoản mục: CF8CQM Mẫu: MF0309092Tham chiếu chéo: HF7980 '
€57.18 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc thủy lực Spin-On
OD phía dưới5.079 "
Áp lực nổ246.6 PSI
Sức chứa72.75
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc10
Kích thước bộ lọcNăm 743 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Tốc độ dòng79 gpm
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao7.02
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
Sợi chỉ11 BSP
Kích thước chủ đề1.25mm
OD hàng đầu5.079 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FLEETGUARD HF7980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngOD phía dướiÁp lực nổChiều caoSợi chỉKích thước chủ đềOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0300993 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.94 inch | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€80.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301820 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301825 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.949 inch | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304219 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304224 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.748 inch | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304229 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304232 Bộ lọc Spin-On trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0309092 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch
€57.18 /đơn vị