BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0308179 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 9.25 inch | CF8BVC HF6197

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0308179, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 9.25 inch

Khoản mục: CF8BVC Mẫu: MF0308179Tham chiếu chéo: HF6197 '
€25.31 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.654 "
OD phía dưới3.898 "
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc25
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao9.25 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.654 "
OD hàng đầu3.898 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FLEETGUARD HF6197

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoMicronID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058347, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 3.38 inch | CF6WEK D110C25A MF0058347Ngoài vào trong-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058381, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.44 inch | CF6WFP D111C25A MF0058381Ngoài vào trong-1.772 "Ngoài vào trong4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058503, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.22 inch | CF6WKY D121C25A MF0058503Ngoài vào trong-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058693 Bộ lọc thủy lực trao đổi, cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 4.56 inch | CF6WQC D140C25A MF0058693Ngoài vào trong-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058741 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.22 inch | CF6WRF D141C25A MF0058741Ngoài vào trong-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0058965, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 14.76 inch | CF6WXY D152C25A MF0058965Ngoài vào trong-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0059209, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6XDK D310C25A MF0059209Ngoài vào trong-1.654 "Ngoài vào trong3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0308179, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 9.25 inch
€25.31 /đơn vị