MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0304384, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 15.35 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.409 " |
OD phía dưới | 4.961 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 574 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 15.35 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 100 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.622 " |
OD hàng đầu | 4.961 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008239 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
| |
MF0304367 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | Năm 311 Sq. Inch | €65.67 | RFQ
| |
MF0304390 | 4.13 | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | Năm 85 Sq. Inch | €35.64 | RFQ
| |
MF0306750 | 7.59 " | 4.331 " | 6.299 " | 4.331 " | 6.299 " | 232 | 232 PSI | Năm 771 Sq. Inch | €120.52 | RFQ
| |
MF0427367 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | Năm 85 Sq. Inch | €35.64 | RFQ
| |
MF0427368 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | Năm 85 Sq. Inch | €35.64 | RFQ
| |
MF0427673 | 10.23 | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | 145 PSI | Năm 311 Sq. Inch | €65.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.