MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0281391, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 24.72 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.66 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 24.72 " |
Micron | 10 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.26 " |
OD hàng đầu | 3.66 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Vật liệu đệm | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | tốt | 11.02 | tốt | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | RFQ
| |
MF0004912 | Ngoài vào trong | 3.35 " | 5.12 " | tốt | 11.02 " | tốt | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | RFQ
| |
MF0005973 | Ngoài vào trong | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 9.69 " | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €43.43 | RFQ
| |
MF0006095 | Ngoài vào trong | - | 2.874 " | Viton | 14.567 " | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | RFQ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €36.64 | RFQ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | RFQ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | tốt | 24.65 | tốt | 3.5 " | 5.98 " | €152.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.