MAIN FILTER INC. MF0281316 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Height | CF7YVP BE1013603A

MAIN FILTER INC. MF0281316 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 3 Micron, con dấu Buna, chiều cao 35.82 inch

Khoản mục: CF7YVP Mẫu: MF0281316Tham chiếu chéo: BE1013603A '
€249.19 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.618 "
OD phía dưới6.083 "
Sức chứa454.21
Đo huyết áp102 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc3
Kích thước bộ lọcNăm 6138 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao35.82
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu2.618 "
OD hàng đầu6.083 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế BEHRINGER BE1013603A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006510 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.87 inch | CF6QYY MF0006510Bên trong-Out0.331 "2.835 "Bên trong-Out7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007035 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 21.45 inch | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007044 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 4.13 inch | CF6RDR MF0007044Bên trong-Out0.331 "2.835 "Bên trong-Out4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007049 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 2.16 inch | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007270 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.89 inch | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007515 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.02 inch | CF6RJV MF0007515Ngoài vào trong3.996 "5.61 "Ngoài vào trong24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024114 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 10.23 inch | CF6RZX MF0024114Bên trong-Out0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0281316 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 3 Micron, con dấu Buna, chiều cao 35.82 inch
€249.19 /đơn vị