MAIN FILTER INC. MF0223192 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 8.42 Inch Height | CF7RTC P171540

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0223192, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.42 inch

Khoản mục: CF7RTC Mẫu: MF0223192Tham chiếu chéo: P171540 '
€36.43 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.898 "
Sức chứa23.09
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc25
Kích thước bộ lọcNăm 577 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao8.42
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.595 "
OD hàng đầu3.898 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bản sửa lỗi DONALDSON / FBO / DCI P171540

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004718 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 10.19 inch | CF6QJV MF0004718Ngoài vào trong-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024285 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.09 inch | CF6TBM MF0024285Ngoài vào trong-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025911 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.12 inch | CF6TFJ MF0025911Ngoài vào trong3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025968 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.27 inch | CF6TGC MF0025968Ngoài vào trong-2.315 "Ngoài vào trong5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026176 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.76 inch | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026226 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.89 inch | CF6TJX MF0026226Bên trong-Out1.693 "2.756 "Bên trong-Out8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028595 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.11 inch | CF6TPZ MF0028595Ngoài vào trong-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0223192, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.42 inch
€36.43 /đơn vị