MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0223124, Cellulose, 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 4.65 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.87 " |
Sức chứa | 13.01 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Kích thước bộ lọc | Năm 289 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 4.65 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.07 " |
OD hàng đầu | 2.87 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.