MAIN FILTER INC. MF0218845 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.98 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 5.118 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 250 |
Chiều cao | 10.98 |
OD hàng đầu | 5.118 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Tốc độ dòng | Chiều cao | Micron | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | €28.39 | RFQ
| |
MF0008456 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | Năm 235 Sq. Inch | 40 gpm | 10.236 | 125 | 2" | €44.83 | RFQ
| |
MF0008877 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | Năm 117 Sq. Inch | 13 gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | €36.69 | RFQ
| |
MF0009114 | 1.811 " | 1.811 " | 125 | Năm 49 Sq. Inch | 5.5 gpm | 4.173 | 125 | - | €25.03 | RFQ
| |
MF0009123 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | €28.39 | RFQ
| |
MF0009130 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | Năm 117 Sq. Inch | 13 gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | €36.69 | RFQ
| |
MF0009132 | 3.386 " | 3.386 " | - | - | - | 7.874 " | 125 | - | €40.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.