MAIN FILTER INC. MF0202529 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height | CF7PQA

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0202529, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.81 inch

Khoản mục: CF7PQA Mẫu: MF0202529
€118.84 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.795 "
Sức chứa124.28
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1270 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao16.81 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu2.205 "
OD hàng đầu3.795 "

Chi tiết sản phẩm:

  • CÔNG NGHỆ RIÊNG PHỤC HỒI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006130 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.57 inch | CF6QPQ MF0006130Ngoài vào trong-2.165 "Ngoài vào trong6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006156 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.27 inch | CF6QPW MF0006156Ngoài vào trong1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006177 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 6.57 inch | CF6QPY MF0006177Ngoài vào trong-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006184 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CF6QQB MF0006184Ngoài vào trong0.874 "2.028 "Ngoài vào trong4.05 "-2.028 "8.29€45.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006195 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.66 inch | CF6QQF MF0006195Ngoài vào trong1.347 "2.894 "Ngoài vào trong5.66 "-2.894 "26.31€57.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006197 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch | CF6QQH MF0006197Ngoài vào trong2.697 "3.76 "Ngoài vào trong13.11 "-3.76 "63.43€115.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006205 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QQP MF0006205Ngoài vào trong1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0202529, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.81 inch
€118.84 /đơn vị