MAIN FILTER INC. MF0179094 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.17 inch | CF7LML 0990D020BHHC2

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0179094, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.17 inch

Khoản mục: CF7LML Mẫu: MF0179094Tham chiếu chéo: 0990D020BHHC2 '
€337.16 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.563 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Chiều cao19.17 "
Micron25
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.898 "
OD hàng đầu3.563 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 0990D020BHHC2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoMicronID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0005345 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.37 inch | CF6QLD MF0005345Ngoài vào trong-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005348 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.91 inch | CF6QLE MF0005348Ngoài vào trong-3.563 "Ngoài vào trong12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006005 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.66 inch | CF6QLR MF0006005Ngoài vào trong-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006009 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.58 inch | CF6QLV MF0006009Ngoài vào trong-1.752 "Ngoài vào trong3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006013 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QLZ MF0006013Ngoài vào trong-1.752 "Ngoài vào trong6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006017 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.52 inch | CF6QMD MF0006017Ngoài vào trong-2.717 "Ngoài vào trong4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006021 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch | CF6QMH MF0006021Ngoài vào trong-2.717 "Ngoài vào trong6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0179094, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.17 inch
€337.16 /đơn vị