MAIN FILTER INC. MF0178662 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.66 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.378 " |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 50 |
Kích thước bộ lọc | Năm 49 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 3.66 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 50 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.476 " |
OD hàng đầu | 1.378 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007743 | 1.378 " | Năm 49 Sq. Inch | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €34.61 | RFQ
| |
MF0007748 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | RFQ
| |
MF0007753 | 1.752 " | Năm 114 Sq. Inch | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €46.49 | RFQ
| |
MF0007758 | 2.362 " | Năm 156 Sq. Inch | 5" | 1.346 " | 2.362 " | €70.69 | RFQ
| |
MF0008226 | 3.032 " | Năm 310 Sq. Inch | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | €126.76 | RFQ
| |
MF0077515 | 1.752 " | Năm 114 Sq. Inch | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €46.49 | RFQ
| |
MF0178711 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | €49.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.