MAIN FILTER INC. MF0156839 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 15 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.945 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.728 " |
Áp lực nổ | 1015 |
Sức chứa | 40.18 |
Thu gọn áp suất | 290 |
Đo huyết áp | 290 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 543 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.945 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 15 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UN2B |
Kích thước chủ đề | 1.375 |
OD hàng đầu | 3.819 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Xếp hạng bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Tốc độ dòng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | - | 3.75 " | - | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 22 gpm | €19.85 | RFQ
| |
MF0004615 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 10 | - | 3.75 " | - | Ngoài vào trong | - | 26 gpm | €55.10 | RFQ
| |
MF0007089 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 10 | - | 3.75 " | - | Ngoài vào trong | - | 26 gpm | €55.10 | RFQ
| |
MF0007107 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 10 | - | 3.78 " | Năm 472 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | 22 gpm | €51.62 | RFQ
| |
MF0007108 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | - | 3.78 " | Năm 472 Sq. Inch | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 22 gpm | €51.62 | RFQ
| |
MF0007109 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | 25 | - | 5.079 " | Năm 743 Sq. Inch | Ngoài vào trong | - | 79 gpm | €57.18 | RFQ
| |
MF0007110 | Bộ lọc thủy lực Spin-On | - | - | 5.079 " | Năm 985 Sq. Inch | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | 79 gpm | €85.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.