MAIN FILTER INC. MF0096185 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.89 inch | CF7EPR 932565

MAIN FILTER INC. MF0096185 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.89 inch

Khoản mục: CF7EPR Mẫu: MF0096185Tham chiếu chéo: 932565 '
€233.71 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.661 "
Đo huyết áp73 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc40
Kích thước bộ lọcNăm 1323 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao18.89
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron40
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu1.732 "
OD hàng đầu3.661 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực thi PARKER 932565

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0007601 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Định mức 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.76 inch | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007620 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 12.12 inch | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSINăm 1251 Sq. Inch€243.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024397 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.87 inch | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSINăm 165 Sq. Inch€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028808 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, phốt Buna, chiều cao 18.89 inch | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSINăm 1323 Sq. Inch€233.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028823 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.17 inch | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034615 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, phốt Buna, chiều cao 20 inch | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€312.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037561 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Định mức 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.51 inch | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSINăm 166 Sq. Inch€63.38
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0096185 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.89 inch
€233.71 /đơn vị