MAIN FILTER INC. MF0067188 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.31 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.31 " |
OD phía dưới | 4.96 " |
Thu gọn áp suất | 304 |
Đo huyết áp | 304 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 18.31 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.31 " |
OD hàng đầu | 4.96 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Loại con dấu | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003997 | Ngoài vào trong | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 " | 25 | Viton | 1.075 " | €32.21 | RFQ
| |
MF0004592 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | 25 | Viton | 2.01 " | €27.36 | RFQ
| |
MF0005970 | - | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 | 25 | Viton | 1.075 " | €32.21 | RFQ
| |
MF0009873 | Ngoài vào trong | 1.61 " | 3.25 " | - | 5.2 " | 25 | - | 1.61 " | €43.09 | RFQ
| |
MF0015873 | - | 0.22 " | 1.5 " | - | 2.52 " | 25 | - | 0.53 " | €22.34 | RFQ
| |
MF0029309 | Ngoài vào trong | - | 4.45 " | Viton | 13.27 " | 200 | Viton | 2.4 " | €173.04 | RFQ
| |
MF0034075 | - | 0.433 " | 3.937 " | - | 10.91 | 200 | - | 0.748 " | €127.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.